廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの 方向制御弁
プレフィル弁
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70219573
品番
HIPF-32-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
1.9
管接続口径
2
呼び
(弁)32
接続方式
フランジ形
クラッキング圧力(MPa)
0.011
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
流量(L/min)
(最大)150
バルブ種類
方向制御弁