画像準備中

プレフィル弁

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70219598 品番 HIPF-50-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)3.7 管接続口径3 呼び(弁)50 接続方式フランジ形 クラッキング圧力(MPa)0.012 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 流量(L/min)(最大)400 バルブ種類方向制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする