廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの 方向制御弁
PTポート制御 メンテナンスバルブ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1 1/4
注文コード
70219695
品番
JMV-10-SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・管接続口径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
42
管接続口径
1 1/4
ハンドル形状
十字レバー
仕様
Pポート:ストップバルブ、Tポート:チェックバルブ
接続方式
モジュラー形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
方向制御弁