廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの 方向制御弁
ABポート制御 メンテナンスバルブ
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70219722
品番
JMV-03-AB-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
7.5
管接続口径
3/8
ハンドル形状
十字レバー
仕様
A・Bポート:ストップバルブ
接続方式
モジュラー形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
方向制御弁