廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの 方向制御弁
ガスケット形 リリーフ弁用 メンテナンスバルブ
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70219783
品番
RMV-03-SCC-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
Pポート:チェックストップバルブ、Tポート:チェックバルブ
質量(kg)
7.1
管接続口径
3/8
接続方式
モジュラー形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
ハンドル形状
T形レバー
バルブ種類
方向制御弁