廣瀬バルブ
廣瀬バルブの 油圧バルブ
廣瀬バルブの 方向制御弁
ガスケット形 リリーフ弁用 メンテナンスバルブ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70219808
品番
RMV-10-SCC-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
Pポート:チェックストップバルブ、Tポート:チェックバルブ
質量(kg)
27.4
管接続口径
1 1/4
接続方式
モジュラー形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
ハンドル形状
T形レバー
バルブ種類
方向制御弁