大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の オイルフィルタ
ラインフィルタ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70222174
品番
UH-12A-20UW-IKM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ベストセラーUシリーズの高圧モデル
上抜き式の為、エレメントの交換が容易
インジケータ、リリーフ弁など豊富な装備品が選択可能
他のUシリーズとエレメントは共通
用途
インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。
仕様
リリーフ弁無し、相フランジ無し
接続口径(Rc)
11/2(40A)
最高使用圧力(MPa)
0〜21
ろ過精度(μm)
金網(SUS):20
適合流体
一般鉱物油
マグネット
付き
流れ方向
左→右
インジケータ
目視式
取り合い
Rcねじ込み式