YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 産業用ロボット
YAMAHA(ヤマハ)の ボールネジアクチュエータ
Robonityシリーズ Basicモデル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ストローク(mm)
1100
ボールねじリード(mm)
20
適合モーター
【ステッピングモータ】NEMA規格(NEMA17)
注文コード
70240076
品番
LBAS08-20AN-1100
参考基準価格(税別)
¥125,300
販売価格(税込)
¥130,900
販売価格(税別)
¥
119,000
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ボールねじリード・適合モーター
など
2419
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
1100
形状
折曲げ
全長(mm)
ST+264.5
使用環境温度(℃)
0~40
断面寸法(mm)
本体最大断面外形:W82×H78
減速方法
転造ボールねじΦ16(C7級)
使用環境湿度(%)
35~80RH(結露なきこと)
適合モータ容量(W)
200
最高速度(mm/s)
1200
ボールねじリード(mm)
20
最大可搬質量(水平)(kg)
40
最大可搬質量(垂直)(kg)
8
定格推力(N)
174
適合モーター
【ステッピングモータ】NEMA規格(NEMA17)
繰り返し位置決め精度(mm)
±0.01(片振り)
注意
※本製品はモータが取り付けられておりません。
※モータおよびドライバは、お客さまにて準備、取り付け、調整を行ってください。
※モータの取り付け方法は、ユーザーズマニュアルを参照し、適切に取り付けてください。
※モータの調整は、お客さまにて準備されたモータのマニュアルなどをご確認ください。
※振動・共振が発生する状態で運転をすると、製品寿命が低下する恐れがあります。
※適合モータによっては製品性能を満たさないこともあります。
※モータ取付用専用部品は、お客様にて取付、調整を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません