EX-502 ウエザーコムU エンペックス気象計 70249795 EX-502 ウエザーコムU エンペックス気象計 70249795

ウエザーコムU

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70249795 品番EX-502
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高性能・高精度温度・湿度センサ搭載。
最大8000点を記録保存ができる大容量メモリ搭載。
耐結露性にすぐれた電子湿度センサ搭載。
内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度、湿度の変化を正確に表示。
サンプリング周期は1回/1秒〜120分選択可能。
記録したい時だけ最大50点メモリできる一時記録モード。
コード長1.5mのプローブの先端で測定。
安心と信頼の日本製。
専用ソフトは簡単ダウンロード。
ダウンロード後はパソコンと接続してもお使いいただけます。
本体で記録したログデータをグラフ表示。
現在温度・湿度をアナログ/デジタル表示。
日付、時間を指定して見たい情報をプリントアウトが可能。
記録したデータをパソコンで管理ができます。

付属品取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、ボタン電池CR-2032×2、USBケーブル、温湿度計検査成績書 材質ABS樹脂 寸法(mm)(プローブ)直径約22×130 質量(g)約400(箱含む) 電源CR2032×2 ケーブル長(m)1.5 本体寸法(mm)約120×68×19 精度温度計:±0.3℃以内(-30〜90℃)、湿度計:±2%RH以内(0〜90%/25℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×19×68 保証期間1年 アズワン品番2-2740-31-20 温湿度表示-30〜100℃、0〜100% RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする