PLS-ST01 多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」 ネクストリー 70252875

PLS-ST01 多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」 ネクストリー 70252875
PLS-ST01 多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」 ネクストリー 70252875
PLS-ST01 多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」 ネクストリー 70252875
PLS-ST01 多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」 ネクストリー 70252875
PLS-ST01 多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」 ネクストリー 70252875

多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1袋(20kg)
内容量1袋(20kg)注文コード70252875品番PLS-ST01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,400
販売価格(税別)
24,000

工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。
アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。
その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。
【特徴】
・幅広いpH域で凝集処理が可能です。
・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。

用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水形状粉末主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途鉄、銅、ガラス危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
注意
・直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。
・開封後は湿気が入らないよう保管下さい。
・使用する際は、防塵マスク・保護メガネ・ゴム手袋を着用して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ビーカー試験:多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス」(型番:PLS-ST01)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 汚水処理
東日本タイル株式会社

そのまま下水に捨てられないので疑修材混ぜたセメントを処理に大変役に立っています

2025-05-22
用途: 木工接着剤の洗浄液
製造業

洗浄液に投入攪拌するだけで良く固まる。
作業時間が短縮された。

対象商品 : 70252884
2022-11-10
用途: 汚水処理
製造業

汚水処理に試しに買ってみました。思ったより固まるのでびっくりです。良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70252884
2020-11-24
用途: 赤錆水の凝集処理に使用
株式会社オーレックス

赤錆泥が分散した排水の清浄化処理に利用。
phは弱アルカリの水質で水温は10℃程度。
水量1tに対して3kg(1kg×3袋)投入。
凝集速度は良いが、別サイトで見た処理対象水300kgに対して1kg投入…というのは、若干多過ぎかもしれない。
赤錆水の処理なら処理対象水500kgに対して1kgでも十分と思われる。
凝集物に「過剰なヌメリや糸引き」が見られるようなら、投入量を控えるほうがいいかもしれない。(それだけ凝集力がある。)
1kg袋を一度に投入せず、凝集の状態をじっくり確認しながら300g~500gずつ投入するほうが良い。もちろん十分に攪拌することも重要。
処理後の濾過には凝集剤のヌメリの程度にもよるが、「アクアネイチャープラス」1kg分を1袋で受けるつもりで「ロカ袋100μ」をザル上で展開し、濾過すると良い。
凝集・濾過したものは、捕集物の性状に合わせた廃棄処理をする必要がある。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする