画像準備中

高粘度指数油圧作動油(ハイドール)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード70252972 品番8D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ハイドール8Dは、耐摩耗性に優れ、高い安定性を示す、高粘度指数型の石油系油圧作動油です。
低粘度で粘度変化が少なく、自動制御遠隔操作用の作動油として好評です。

適合範囲ポンプ 用途船舶・建設などの大型自動制御遠隔操作用の油圧装置寒冷地、使用温度範囲の広い装置各種精密油圧計器に 容量(L)18 引火点(℃)141 外観緑色 流動点(℃)-35 危険等級V 動粘度(mm2/s)8.4/40℃ 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 粘度指数161 全酸価(mgKOH/g)0.06 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする