モレスコ(MORESCO)
モレスコ(MORESCO)の 工業用潤滑油
モレスコ(MORESCO)の 切削油
水溶性切研削油(モレスコツールメイト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
70253015
品番
BS-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
防腐性に優れています。切削性に優れています。
塩素フリーです。洗浄性に優れています。
用途
S材、AL材に
容量(L)
18
pH
9.6(20倍希釈)
引火点(℃)
なし(非危険物)
外観
(原液)赤褐色透明・(希釈液)淡黄色半透明
動粘度(mm
2
/s)
70/40℃
危険物の類別
非危険物
密度(g/cm
3
at15℃)
0.96
JIS分類
A2種1号相当
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600