モレスコ(MORESCO)
モレスコ(MORESCO)の 工業用潤滑油
モレスコ(MORESCO)の 切削油
水溶性切研削油(モレスコツールメイト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
70253033
品番
BS-6S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アルミ合金の加工用として開発した商品です。
アルミ防食性に優れており、変色トラブル防止に貢献します。
洗浄性に優れ、マシンや製品のべたつきを低減します。
用途
アルミ合金、一般鋼材、鋳鉄の切研削加工
容量(L)
18
pH
8.8
外観
(原液)褐色液体・(希釈液)白色半透明
動粘度(mm
2
/s)
47
危険物の類別
非危険物
密度(g/cm
3
at15℃)
0.97
JIS分類
A2種1号相当
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600