モレスコ(MORESCO)
モレスコ(MORESCO)の 工業用潤滑油
モレスコ(MORESCO)の 油膜軸受油
高温用潤滑油(モレスコハイルーブ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
70253085
品番
L-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
苛酷な高温環境下で、作動する機械や装備の潤滑部分に使用されます。
すぐれた耐熱・耐酸化性をそなえた、きわめて蒸発量の小さい淡黄色透明液体で、非汚染性の高温用潤滑油です。
適合範囲
油圧作動
用途
200℃以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部・食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、フィルム機械(テンター)などに
容量(L)
20
引火点(℃)
284
外観
淡黄色
動粘度(mm
2
/s)
150/40℃、17.3/100℃
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
粘度指数
124
密度(g/cm
3
at15℃)
0.896
色(ASTM)
LO.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600