曜日別特売
L-6800型 卓上精密旋盤 コスモキカイ 70259964

卓上精密旋盤

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード70259964品番L-6800型
参考基準価格(税別)¥1,600,000販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

自動横送り装置(左・右)自動縦送り装置(前・後)標準装備
主軸は9段変速で高精度ギア-駆動になっている為、動力伝達効率が良くロスがありません
(85・230・250・300・420・700・910・1150・1500)
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造
主軸起動は、独立した起動竿で正逆転が行えます。又、主軸ジョグボタン有り
ネジ切りギア-セット標準装備
6インチスクロールチャック(140Φ)標準装備
心押台に精度調整機能付
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(75mm)
モーターは3相200V4P1.5kw、標準装備(三菱製モーター)
オプションで単相100V(200V)4P1KW取付可能
安全対策として非常停止ボタン
切粉カバー標準装備
オイルパン標準装備
ギャプ付(振り430mm)

付属品6インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 3相200V 1.5KWモーター、工具箱、オイルパン、切粉カバー固定センター、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、取扱説明書幅(mm)ベッド:180ねじミリネジ0.2~4.5mm 29種類、インチネジ 4~112山 40種類テーパー心押台穴:MT3貫通穴径(Φmm)38全長×全幅W×全高(mm)1470×710×590速度横自動送り:0.02~0.79mm 40種類、縦自動送り:0.01~0.26mm 40種類センター距離(mm)660機械主軸テーパMT5モーター電圧(V)3相200口径(mm)刃物台(25mm):16角バイト指定回転速度主軸(9種類)(60Hz) :85・230・250・300・420・700・910・1150・1500自重(kg)370ベット上振り(mm)300振り(mm)縦送り上:178移動量(mm)心押台スリーブ:100、左右:心間全域
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上旋盤の特長と加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/189/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

多軸アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/187/
2023-03-16

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする