※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤマ(三山)
ミヤマ(三山)の 裁縫用資材
ミヤマ(三山)の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
ミヤマ(三山)の 毛糸/レース糸
サーティーラブ オーガビツ 30/-
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全240種類を一覧で見る
内容量
1箱(0.94kg×24本)
注文コード
70260393
品番
1403011-0502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
オーガニックコットン原料 ”オーガビッツ” 使用
「コーマ綿」、エコ素材、120色展開
用途
靴下、タイツ・レギンス等の表糸、ニット工業用糸
質量(kg)
22.5
混率(%)
綿100
番手
30/-
色番
L502