※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤマ(三山)
ミヤマ(三山)の 裁縫用資材
ミヤマ(三山)の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
ミヤマ(三山)の 毛糸/レース糸
ブルーラグーン 2/48(ウール100%)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全168種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg×24本)
注文コード
70261599
品番
1784822-0103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ウール100%ニット用糸
未防縮ウールのBOOK、強縮など後加工に良い、レギュラーウール使用
用途
靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸
質量(kg)
24
混率(%)
ウール100
番手
2/48
色番
S103