※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブルーラグーン 2/48(ウール100%)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg×24本) 注文コード 70261863 品番 1784822-0725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ウール100%ニット用糸
未防縮ウールのBOOK、強縮など後加工に良い、レギュラーウール使用

用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸 質量(kg)24 混率(%)ウール100 番手2/48 色番725

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする