ミリ波レーダ対応 LED信号機 「ミリパ!」

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード70267297 品番IGS225DS3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

日本初!ミリ波レーダーセンサーを採用!
4つの動作モードを1台に搭載!
時間表示が短縮、見える効果でイライラ解消!
設定は親機だけ、子機は自動設定でラクラク!
見通し300mまで設置が可能
無線リモコンで離れた場所から操作可能(オプション)

用途自動調整による交通渋滞の緩和、省人化対策に! オプション無線リモコン(センサー運用との併用不可) その他センサー検知状況をLED表示部で確認可/遮光ルーパーなし/待ち時間表示付き 幅(mm)600 質量(kg)約45(バッテリー含む) 高さ(mm)2020(アンテナ長170含む) 奥行(mm)600 電源電源電圧:12V、商用電源:AC100V 50/60Hz センサーミリ波レーダー 24GHz(防水仕様IP67) 構成信号灯部+センサー部+スタンド+ソーラー電源部 使用距離範囲(m)見通し:300、検知距離:6/10/20 電池太陽電池:40W相当、鉛蓄電池:38Ah 本体部鉄製筐体、無線モジュール内蔵 動作時間無日照動作日数:約4〜6日(38Ahバッテリー満充電時運用状況により異なります) 動作モードA:GPS+青時間調整/B:GPS+割込み動作/C:両側 -赤/D:通常片側 -青
取扱説明書:(3.54MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする