100V/14A テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70267665 品番EA815GL-22A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,257
販売価格(税別)
3,870
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AC差込口。USBポート。独立スイッチ(LEDランプ仕様)付きUSBタップ。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。

材質本体:難燃性ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10〜40 ポート数2ポート 出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A) 定格14A・100V(1400W) コード長さ(m)2 プラグ2P サイズ(mm)44×250×27 コンセント2P×4口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする