エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイボルト
0.4t 回転アイボルト(キー付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70268889
品番
EA987GL-41A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,754
販売価格(税別)
¥
6,140
バスケットに入れる
基部は360°回転式。専用キー付属。並目。
材質
合金鋼
内径(Φmm)
25
ねじ径
M10×15
使用荷重(t)
0.4
線径(Φmm)
11