エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの OAタップ/電源タップ
エスコの コーナータップ/トリプルタップ
3口タップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70270718
品番
EA940CD-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥352
販売価格(税別)
¥
320
バスケットに入れる
AC差込口。1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。耐トラッキングカバー付き。
材質
ABS
色
ホワイト
定格
15A・125V(1500W)
プラグ
2P
サイズ(mm)
48×23.3×39.6(プラグ部除く)
コンセント
2P×3口