画像準備中

[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70275697 品番EA829FF-1.7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。

材質HSS(ハイス) 長さ(mm)5 幅(mm)2.5 全長(mm)36 質量(g)3 ピッチ喰い付き:4P 被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物 ねじ長さ(mm)11 呼びM1.7×0.35 シャンク径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする