画像準備中

[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70276370 品番 EA829PG-16A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20〜45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。

材質粉末ハイス(CPM) 長さ(mm)13 幅(mm)10 全長(mm)95 質量(g)100 ピッチ喰い付き:5P 溝数4 ねじ長さ(mm)32 呼びM16×2 精度OH4 首下長(mm)48 サイズ(mm)- シャンク径(mm)12.5 精度表記STD
注意
※サイズによって刻印が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする