画像準備中

[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70276440 品番 EA829PG-22BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,610
販売価格(税別)
25,100

被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20〜45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。

材質粉末ハイス(CPM) 長さ(mm)16 幅(mm)13 全長(mm)115 質量(g)215 ピッチ喰い付き:5P 溝数4 ねじ長さ(mm)38 呼びM22×1.5 精度OH4 首下長(mm)63 サイズ(mm)- シャンク径(mm)17 精度表記STD
注意
※サイズによって刻印が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする