エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ポイントタップ
[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70276458
品番
EA829PG-24BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,990
販売価格(税別)
¥
30,900
バスケットに入れる
被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20〜45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
材質
粉末ハイス(CPM)
長さ(mm)
18
幅(mm)
15
全長(mm)
120
質量(g)
276
ピッチ
喰い付き:5P
溝数
4
ねじ長さ(mm)
45
呼び
M24×1.5
精度
OH4
首下長(mm)
66
サイズ(mm)
-
シャンク径(mm)
19
精度表記
STD
注意
※サイズによって刻印が異なります。