[鋳鉄用]パイプタップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70277097 品番 EA829TA-305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,730
販売価格(税別)
14,300

JIS2級。被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 幅(mm)14 全長(mm)80 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 ねじ長さ(mm)35 呼びRc1/2”×14 シャンク径(mm)18
注意
※画像はEA829TA-307です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする