エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの 管用タップ
[鋳鉄用]パイプタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(mm)
26
注文コード
70277115
品番
EA829TA-310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,400
この商品は
シャンク径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
JIS2級。被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
幅(mm)
21
全長(mm)
95
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
4
ねじ長さ(mm)
45
呼び
Rc1”×11
シャンク径(mm)
26
注意
※画像はEA829TA-307です。