エスコ
エスコの 接着剤
エスコの 木工用接着剤
[速乾]木工用ボンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70277158
品番
EA935KA-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
用途
木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)
材質
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
5〜35
内容量(g)
180
耐熱温度(℃)
範囲:60×1時間で25(下限データなし)
可使時間(分)
塗布後すぐに貼り合わせる
完全硬化時間
24時間
硬化時間(時間)
実用:3(20℃)
危険物の類別
非危険物