福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
福助工業の 吸水・鮮度保持シート
フレッシュマット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000枚)
注文コード
70280342
品番
0130321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
厚生労働省告示第370号に基づく規格試験に合格した安全な製品です。
材質
PE、PP、PET
種別
70×100
形状
マット
寸法(幅W×長さL)(mm)
70×100
目付(g/m
2
)
50