福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
福助工業の 吸水・鮮度保持シート
フレッシュマットW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000枚)
注文コード
70280857
品番
0132144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
パールOPPフィルムと不織布の2層品ですので、ドリップが気になる食材に最適です。
厚生労働省告示第370号に基づく規格試験に合格した安全な製品です。
材質
PE、PP、PET/OPPフィルム
種別
65×120
形状
マット二層品
寸法(幅W×長さL)(mm)
65×120
目付(g/m
2
)
81.5