F.R.L.ユニット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70282268 品番EA153AD-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,465
販売価格(税別)
3,150

空気圧縮の水分、ゴミを除去します。

質量(g)360 使用温度範囲(℃)5〜60 最高使用圧力(MPa)1 方式排出方法:コック式 フィルター5μm 取付ねじRc1/4” 面間寸法(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする