F.R.L.ユニット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1組) 注文コード70282286 品番EA153AH-3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,878
販売価格(税別)
8,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)オイル:125 質量(g)440 最高使用圧力(MPa)1 方式排出方法:コック式 使用温度(℃)5〜60 圧力調整範囲(MPa)0.049〜0.97 フィルター5μm 取付ねじRc3/8” 面間寸法(mm)240
注意
※画像はEA153AH-4Bです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする