福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
福助工業の 水引・料理飾
福皮
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200枚)
注文コード
70285145
品番
0290033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
半晒クラフト紙に竹皮模様を印刷し、ワックスを塗布した食品用包装紙です。
材質
半晒クラフト紙100gにパラフィンをコーティング
用途
精肉など
仕様
耐油
種別
300g
形状
ロー紙
寸法(幅W×長さL)(mm)
150×465
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):