福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
福助工業の 水引・料理飾
紙竹皮
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800枚)
注文コード
70285425
品番
0262511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
片艶晒クラフト原紙に竹皮模様を印刷し、ワックスを塗布、エンボス加工をしています。
容器と比べて嵩張らず、在庫スペースが削減できます。
懐古な間隔を演出できます。
材質
裾・フタ:片艶晒クラフト紙100gにパラフィンをコーティング
用途
菓子、おにぎり、寿司、惣菜など
仕様
耐油
種別
No.3
形状
紙折
寸法(幅W×長さL)(mm)
90×210
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):