- オイルサクションガン モノタロウ 70289424 - オイルサクションガン モノタロウ 70289424 - オイルサクションガン モノタロウ 70289424 - オイルサクションガン モノタロウ 70289424

オイルサクションガン

(86件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70289424 品番-
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。

用途オイルの吸引と注入 付属品ホース(全長298mm、外径12.5mm、内径9.5mm)、パイプ(全長238mm、外径12.7mm、内径10.5mm) 材質スチール 全長(mm)442 質量(g)1124(本体) タンク容量(mL)1000 危険物の類別非危険物
注意
※用途以外には使用しないでください。
※高粘度のオイルや、気温が低く固くなったオイルには、使用できない場合もあります。

商品説明動画

オイルサクションガン.
この動画は、27人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 86
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
オイル交換
建設業・工事業

CD-30を4リットル缶から吸い上げ、注ごうとしましたが、吸い上げ、吐き出し共に力が必要で(両手で操作)、注ぎ口がブレてしまって少しこぼしてしまいました。シリンダーの中のゴムが硬いのかな?

4人が参考にしています
対象商品:
70289424
2025-08-23
用途:
ミッション、デフオイル交換
有限会社神鷹自動車工業所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

一回しか使えなかった、2回目からゴムが悪いのか吸引出来なくなって捨てました

2人が参考にしています
2025-02-03
用途:
デフオイルの注入作業
製造業

自動車のリアデフオイル注入作業に使用。
構造上、重力で入れることが難しいため購入した。
冬季で特に粘度が高い状態のオイルであったが、吸い込み、押し込とも問題なく作業できた。
あらかじめ、ノズルのねじ部にはシールテープを巻いておいたため、オイルが漏れることは全くなかった。
漏れるといって低評価にしている人がいるが、流体の接続部をシールするのは常識。シールしなきゃそりゃ漏れるよ…。使い方が悪いだけ。
正しく使えば問題なし。
耐久性はまだ不明だが良い製品と思う。

10人が参考にしています
対象商品:
70289424
2025-01-09
用途:
自動車整備
農・林・水産業

デフやトランスファーのオイル交換に使用した。
予めネジ部分にシールテープを巻いておいたのてオイル漏れは有りませんでした。

6人が参考にしています
2025-10-06
用途:
デフオイルの交換作業
その他業種

残念ながら2回目でポンプ部分からオイルが漏れて使えなくなった。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-02-28
用途:
作動油などの注入
平尾鉄工所 様

ピストン部のゴムは部品で販売できませんか?2つ目の購入になります。

対象商品:
70289424
2024-06-01
用途:
自動車のオイル交換

1Lの容量があり、注入口としてパイプとビニールチューブが付属しているので、奥まったミッションオイルの注入口にも入れやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
70289424
2023-09-26
用途:
ミッションオイル交換時
建設業・工事業

ちょっとデカいけど、使えそうですね。
また、グリップ箇所に滑り止め加工がしてあるので助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ホースのサイズを教えて下さい。
回答:
全長298mm、外径12.5mm、内径9.5mmです。
1人が参考にしています
2024-02-14
質問:
ギヤ油90番のオイルに使用可能ですか。
回答:
使用可能です。
1人が参考にしています
2024-02-14

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする