画像準備中

125V/15A 埋込コンセント(2口/扉付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70289478 品番EA940CE-116A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フルカラー3個用プレート適合。速結式ねじなし端子構造。

仕様扉付 極数2P(扉付)×2個 定格容量15A 125V 適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 サイズ(mm)48×110×26.8(D) 差込口2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする