寺岡精工(TERAOKA)
寺岡精工(TERAOKA)の はかり
寺岡精工(TERAOKA)の はかり関連商品
上質ロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100巻)
幅(mm)
44
注文コード
70290368
品番
TR00001207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
DIX-1000/2000/DI-170/DI-11/DI-80/DS-800用
幅(mm)
44
長さ(m)
23
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
50