寺岡精工(TERAOKA)
寺岡精工(TERAOKA)の はかり
寺岡精工(TERAOKA)の はかり関連商品
上質ロール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100巻)
注文コード
70290386
品番
TR00001530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
適合機種
DP-255用(DS-470/DSX接続)
幅(mm)
57
長さ(m)
23
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
50