寺岡精工(TERAOKA)
寺岡精工(TERAOKA)の はかり
寺岡精工(TERAOKA)の はかり関連商品
サーマルロール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
70290395
品番
TR00012014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
幅(mm)
62
外径(Φmm)
90
内径(Φmm)
40
長さ(m)
65
適合機種
DC-250用