寺岡精工(TERAOKA)
寺岡精工(TERAOKA)の はかり
寺岡精工(TERAOKA)の はかり関連商品
サーマルロール
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20巻)
注文コード
70290404
品番
TR00012098
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
幅(mm)
79
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
40
長さ(m)
85.8
厚さ(μm)
75
適合機種
DC-350用