N-6 1AN06 Oリング N NBR70° マスオカ 70290535

Oリング N NBR70°

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(mm)6
外径(Φmm)16
内容量1個注文コード70290535品番N-6 1AN06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61
販売価格(税別)
55

真空用Oリング

用途
真空装置等の交換部品
材質ニトリルゴム内径(mm)6外径(Φmm)16線径(mm)5硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70290614
2021-02-25
用途: 真空装置のメンテナンス
教育・研究機関

φ18のゲージポートのOリングを交換するのに使いましたが、正常に使用できています。

対象商品 : 70290596
2018-06-22
用途: 配管のシール
教育・研究機関

特殊な配管のシールに使用しています.G,P以外の規格品が容易に入手できるので助かります.性能には何ら問題は無いと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする