Oリング N NBR70°

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70290562 品番 N-9 1AN09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

真空用Oリング

材質ニトリルゴム 内径(mm)9 外径(Φmm)19 線径(mm)5 用途真空装置等の交換部品 硬度70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70290614
2021-02-25
用途:
真空装置のメンテナンス
教育・研究機関

φ18のゲージポートのOリングを交換するのに使いましたが、正常に使用できています。

対象商品:
70290596
2018-06-22
用途:
配管のシール
教育・研究機関

特殊な配管のシールに使用しています.G,P以外の規格品が容易に入手できるので助かります.性能には何ら問題は無いと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする