曜日別特売
NW-40 4DNW40 Oリング NW FKM70° マスオカ 70290955

Oリング NW FKM70°

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径(mm)42
外径(Φmm)52
内容量1個注文コード70290955品番NW-40 4DNW40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

真空用Oリング

用途
センターリングのOリングのみ消耗交換部品として
材質フッ素ゴム内径(mm)42外径(Φmm)52線径(mm)5硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする