曜日別特売

密閉型サイクルバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
充電電流(A)最大60
内容量1個注文コード70291174品番JR200-12
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。

充電電圧(V)
サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セル
スタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、特殊車両、キャンピングカー、マリン定格電圧(V)12定格容量200Ah(10時間率)、170Ah(5時間率)、120Ah(1時間率)最大放電電流(A)1600(5秒間)充電電流(A)最大60動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40端子形状M8ボルト推奨トルク(N・m)7(71kgf-cm)最大トルク(N・m)9(92kgf-cm)材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)522×238×219仕様内部抵抗(1KHz)/3mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:98%、3ヶ月:94%、6ヶ月:85%
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする