エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70294475
品番
EA829HT-22F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,210
販売価格(税別)
¥
21,100
バスケットに入れる
左ねじ用。
材質
HSS(ハイス)
幅(mm)
13
全長(mm)
115
質量(g)
186
ピッチ
喰い付き:1.5P
溝数
4
被削材
対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)
38
呼び
M22×2
シャンク径(mm)
17
注意
※画像はEA829HT-12Cです。
商品豆知識
ハンドタップの種類