エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ポイントタップ
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70295008
品番
EA829PK-12B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ホモ処理。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
9
幅(mm)
6.5
全長(mm)
200
溝数
3
被削材
対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)
29
呼び
M12×1.75
精度
STD
食付
4P
シャンク径(mm)
8.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70295008
EA829PK-12B
70294676
EA829PH-12A
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ
1本
¥
3,470
税込
¥
3,817
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)