[HSSE]スパイラルタップ[UNC]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70295227 品番 EA829SK-0.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。

材質HSSE(高バナジウムハイス) 全長(mm)44 質量(g)4 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数2 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック ねじ長さ(mm)7.7 呼びNo.4×40 首下長(mm)17 シャンク径(mm)3
注意
※画像はEA829SK-7です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする