エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M14×1.5
全長(mm)
200
注文コード
70295620
品番
EA829SN-14D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・全長
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
11
幅(mm)
8
全長(mm)
200
質量(g)
137
ピッチ
喰い付き:2.5P
溝数
3
被削材
対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)
30
呼び
M14×1.5
首下長(mm)
48
シャンク径(mm)
10.5
注意
※画像はEA829SN-16です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70295620
EA829SN-14D
70295604
EA829SN-14C
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)
エスコ
1本
¥
10,000
税込
¥
11,000
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)