[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70295760 品番 EA829SN-22C
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,100円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,770
販売価格(税別)
20,700
材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)16 幅(mm)13 全長(mm)150 質量(g)253 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック ねじ長さ(mm)38 呼びM22×1.5 首下長(mm)63 シャンク径(mm)17
注意
※画像はEA829SN-16です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする